三木プーリ
ベルト式無段変速機 PF-□ PF-216-24N
・幅広変速ベルト使用。・両開き型。・取付け簡単。・ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。・変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。
質量(kg)
10
変速比
1:2.4
全幅(mm)
203
ベルト
2322V
モーター極数(P)
4
モーター容量(kW)
1.5/2.2
伝達容量(kW)
【中速】3.8【低速】1.1【高速】5.2
軸穴径(Φmm)
216
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00835725
PF-216-24N
¥
128,000
¥
121,698
¥
133,868
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください