ローム 整流ダイオード, 100mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-923, VNM ショットキーバリア 460mV
仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-923, VNM●最大連続 順方向電流: 100mA●ピーク逆繰返し電圧: 30V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: ショットキー整流器●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●最大順方向降下電圧: 460mV●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 500mA
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(8000個)
電子部品(オンボード) の新着商品
