Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-57GGD

Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-57GGD KINGBRIGHT

仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 20 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 568 nm●寸法: 5 (Dia.) x 8.6mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright LEDファミリは、5 mm ( T-1 3/4 )のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 これらのLEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(500個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00856655 L-57GGD
オープン
28,980
31,878 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする