Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, KCSA02-105

Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, KCSA02-105 KINGBRIGHT

仕様●ディスプレイタイプ: 7セグメント●文字数: 1●LED色: 赤●セグメント数: 7●主波長: 635 nm●文字幅: 3.2mm●文字高さ: 5.1mm●共通接続: アノード●実装タイプ: 表面実装●外寸高さ: 10mm●光度: 30 mcd●表面色: グレイ●電力消失: 75mW●小数点位置: ライトサイド℃●Kingbright 1桁 5.1 → 8.0mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(650個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00861930 KCSA02-105
オープン
269,800
296,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする