onsemi ツェナーダイオード 13V 表面実装 500 mW

onsemi ツェナーダイオード 13V 表面実装 500 mW onsemi

仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 500 mW●パッケージタイプ : SOD-123●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ピン数 : 2●テスト電流 : 0.05mA●最大逆漏れ電流 : 50nA●寸法 : 2.84×1.8×1.25mm●動作温度 Min : -55 ℃●ツェナーダイオード500 mW、MMSZ4xxxT1G / SZMMSZ4xxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(200個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02190810 MMSZ4700T1G
オープン
1,498
1,648 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする