onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 4 A, 2N5191G
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 4 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 60 V dc●パッケージタイプ : TO-225●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 40 W●最小DC電流ゲイン : 25●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 60 V dc●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V dc●最大動作周波数 : 1 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 7.8×3×11.1mm●パワー 4A 、 80V バイポーラ NPN トランジスタは、パワーアンプおよびスイッチング回路に使用されます。このトランジスタは、優れた安全エリア制限を備えており、 PNP2N51942N5195 を補完するものですこれらのデバイスは鉛フリーです
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1箱(500個)