onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 30 A, MJ802G
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 30 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 90 V●パッケージタイプ : TO-204AA●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 200 W●最小DC電流ゲイン : 25●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 4 V●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 39.37×26.67×8.51mm●先頭にNSVの付いたメーカー品番は、AEC-Q101規格に準拠した車載製品です。. ON Semiconductor NPN パワートランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(100個)
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~