onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -50 A, 2N5684G

onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -50 A, 2N5684G onsemi

仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -50 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -80 V●パッケージタイプ : TO-204●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 300 mW●最小DC電流ゲイン : 15●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : -80 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : -5 V●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +200 ℃mm●先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. PNPパワートランジスタ、ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02189708 2N5684G
オープン
2,198
2,418 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする