STMicroelectronics マイコン STM32F0, 64-Pin LQFP STM32F070RBT6

STMicroelectronics マイコン STM32F0, 64-Pin LQFP STM32F070RBT6 STMicro

仕様●ファミリー名 : STM32F0●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 64●デバイスコア : ARM Cortex M0●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 128 kB●最大周波数 : 48MHz●RAMサイズ : 16 kB●USBチャンネル : 1●SPIチャンネル数 : 2●I2Cチャンネル数 : 2●インストラクションセットアーキテクチャ : RISCmm●STM32F070CB / RB / C6 / F6 マイクロコントローラには、 48 MHz 周波数で動作する高性能の ARM R Cortex R -M0 32 ビット RISC コア、高速組み込みメモリ(最大 128 KB のフラッシュメモリ及び最大 16 KB の SRAM )、及び幅広い拡張周辺機器及び I/O が組み込まれています。すべてのデバイスには標準通信インターフェース(最大 2 つの I2C 、最大 2 つの SPI 、最大 4 つの USART )、 USB フルスピードデバイス x 112 ビット ADC x 1 、汎用 16 ビットタイマ x 7 、高度制御 PWM タイマが搭載されています。 選択したデバイスに応じて、さまざまな周辺機器セットが含まれます。以下に、提案されている STM32F070CB/RB/C6/F6 周辺機器の全シリーズの概要を示します。 このような特長により、 STM32F070CB/RB/C6/F6 マイクロコントローラは、アプリケーション制御及びユーザーインターフェイス、ハンドヘルド機器、 A/V レシーバとデジタル TV 、 PC 周辺機器、ゲーム及び GPS プラットフォーム、産業用途、 PLC 、インバータ、プリンタ、スキャナ、アラームシステム、ビデオインターホン、 HVAC などの幅広い用途に適しています。コア: ARM R 32 ビット Cortex R -M0 CPU 、周波数最大 48 MHz メモリ 32 → 128 KB のフラッシュメモリ 6 → 16 KB の SRAM 、 HW パリティ付き CRC計算ユニット リセット及び電力管理 デジタル及び I/O 電源: VDD : 2.4 → 3.6 V アナログ電源: VDDA : VDD → 3.6 V パワーオン / パワーダウンリセット( POR / PDR ) 低電力モード:スリープ、停止、スタンバイ クロック管理 4 → 32 MHz の水晶発振器です RTC 用 32 kHz 発振器、較正付き 内蔵 8 MHz RC ( x 6 PLL オプション付き 40 kHz RC 発振器を内蔵 最大 51 個の高速 I/O 外部割り込みベクタ上のすべてのマップ作成可能 最大 51 個の I/O ( 5 V 許容機能 5チャンネルのDMAコントローラ 12 ビット 1.0 μ s ADC x 1 (最大 16 チャンネル) 変換範囲: 0 ~ 3.6V 独立アナログ電源: 2.4 → 3.6 V アラーム付きカレンダー RTC 、停止 / スタンバイからの定期的なウェイクアップ タイマー x 11 6 チャンネル PWM 出力用 16 ビット高度制御タイマ x 1 最大 7 つの 16 ビットタイマ、最大 4 つの IC/OC 、 OCN 、赤外線制御デコードに使用可能 独立したウォッチドッグタイマ及びシステムウォッチドッグタイマです スティックタイマー 通信インターフェイス 最大 2 つの I2C インターフェイス Master Synchronous SPI / モデム制御をサポートする最大 4 つの USART 、 1 つは自動ボーレート検出機能付きです 最大 2 つの SPI ( 18 Mbit/s )、 4 → 16 のプログラマブルビットフレーム USB 2.0 フルスピードインターフェイスで、 BCD 及び LPM をサポートします シリアルワイヤデバッグ( SWD ) RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(160個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02200330 STM32F070RBT6
オープン
57,980
63,778 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする