Samtec 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMBコネクタ, SMB7H-P-C-H-ST-CA3

Samtec 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMBコネクタ, SMB7H-P-C-H-ST-CA3 - SAMTEC
仕様●同軸コネクタタイプ SMBコネクタ●実装タイプ ケーブルマウント●インピーダンス 75Ω●結線方法 圧着●接続方向 ストレート●適合ケーブル マイクロ波●サイズ スタンダード●動作周波数 0 to 4GHz●表面処理:本体 金フラッシュ、ニッケル●シリーズ SMB7H●コンタクト材質 ベリリウム銅●表面処理:コンタクト 金●接合型 プッシュイン●Samtec 75 SMBケーブル取り付けプラグ. 75 SMBケーブル取り付けプラグシリーズはSamtec製です。 このSMPプラグには、金めっきセンターコンタクトとPTFE絶縁体が採用されています。 このSMBプラグは、しっかり確実に接続するためのスナップ式カップリングを備えています。 サブミニチュア設計により、SMBケーブル取り付けプラグは、最大8 GHzの高周波数レンジで、スペースが限られた用途に最適です。 RG179ケーブルとの併用に最適 品番 123-6875 123-6875 はストレートケーブルプラグ0 8 GHz 品番 123-6876 123-6876 はライトアングルケーブルプラグ0 7 GHz. 特長と利点:. 小型 スナップ式カップリング. 用途. 基地局 アンテナ 無線ボード PC LAN GPSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02475588SMB7H-P-C-H-ST-CA3
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする