曜日別特売

Samtec 同軸コネクタ プラグ 基板取付 1.0/2.3コネクタ, DIN7A-PP-C-GF-ST-CA3

Samtec 同軸コネクタ プラグ 基板取付 1.0/2.3コネクタ, DIN7A-PP-C-GF-ST-CA3 - SAMTEC
仕様●同軸コネクタタイプ : 1.0/2.3コネクタ●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 75Ω●結線方法 : はんだ●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG179●サイズ : スタンダード●表面処理:本体 : ニッケル●コンタクト材質 : 銅合金●表面処理:コンタクト : 金●インピーダンス: 75 Ω DIN 1.0/2.3ケーブルコンポーネント RG 179、RG 6、Belden 1694A、又はBelden 1855Aケーブルにはストレートプッシュプルプラグを使用可能RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02471580DIN7A-PP-C-GF-ST-CA3
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする