STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 35V, ESDLIN1524BJ
仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 35V●最小ブレークダウン電圧 17.1V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOD-323●最大逆スタンドオフ電圧 15V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 160W●最大ピークパルス電流 5A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -40℃●動作温度 Max +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 50nA●Transil(TM)過渡電圧サージサプレッサダイオード、LINバスESD保護. 低クランプファクタVCL/VBR 低漏洩電流 AEC-Q101認定 795-8760 795-8760 非対称的な双方向デバイス、15 / 24 ; 124-1116 124-1116 対称的な双方向デバイス、26.5 V
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(10個)