STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA6V1L
仕様●方向性タイプ 単方向●最小ブレークダウン電圧 6.1V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 5.2V●ピン数 3●ピークパルスパワー消費 300W●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 2●動作温度 Min -40℃●動作温度 Max +125 ℃mm●最大逆漏れ電流 20μA●Transil(TM)クワッドアレイ、ESD保護用、ESDAシリーズ、STMicroelectronics. 4単方向Transil(TM)機能 低漏洩電流: 20 mA (最大) 絶縁破壊電圧 400 Wピークパルス電力(8/20 μs)
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(3000個)
電子部品(オンボード) の新着商品