STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 706V, 1.5KE400CA
仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 706V●最小ブレークダウン電圧 380V●実装タイプ スルーホール●パッケージタイプ DO-201●最大逆スタンドオフ電圧 342V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 14A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -65 ℃●動作温度 Max +175 ℃mm●最大逆漏れ電流 1μA●Transil(TM) TVS双方向軸1500 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(600個)
電子部品(オンボード) の新着商品