ローム ツェナーダイオード 11V 表面実装 250 mW

ローム ツェナーダイオード 11V 表面実装 250 mW ROHM ローム ツェナーダイオード 11V 表面実装 250 mW ROHM

仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 250 mW●パッケージタイプ: SOT-23●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 3 RoHS指令(10物質対応)対応
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02675341 BZX84C11VLYFHT116 1袋(100個)
オープン
1,698
1,868 (税込)
7日以内出荷

返品不可
02677651 BZX84C11VLYT116 1袋(200個)
オープン
2,398
2,638 (税込)
7日以内出荷

返品不可
02673871 BZX84B11VLYFHT116 1セット(3000個)
オープン
33,980
37,378 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする