曜日別特売

サドルベースセット

サドルベースセット - 電成興業
仕上電気亜鉛めっき
全9種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
セット内容
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02689718SBS0161箱(25個)プラグボルト:M50.036921.720
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
02689727SBS0191箱(25個)プラグボルト:M50.0266419.715
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02689736SBS0221箱(20個)プラグボルト:M50.0357927.220
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
02689745SBS0251箱(20個)プラグボルト:M50.034742620
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
02689761SBS0281箱(10個)プラグボルト:M50.064943425
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
02689770SBS0311箱(10個)プラグボルト:M50.0628932.425
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
02689779SBS0361箱(10個)プラグボルト:M50.7610442.625
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02689788SBS0391箱(10個)プラグボルト:M50.079938.725
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
02689797SBS0511箱(10個)プラグボルト:M60.10611451.425
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする