曜日別特売

ステンレスレス 片サドル

ステンレスレス 片サドル - 電成興業
全14種類を絞り込む
呼び
内容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
寸法L(mm)
呼び
寸法A(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02689447SSK0751個0.072757571.5
オープン
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
02689456SSK0701個0.07757071.5
オープン
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
02689831SSK0191箱(10個)0.014351951.5
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
02689840SSK0251箱(10個)0.018382551.5
オープン
988
1,087(税込)
3日以内出荷
返品不可
02689849SSK0311箱(10個)0.02645316.51.5
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
02689858SSK0391箱(10個)0.0349396.51.5
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
02689867SSK0511箱(10個)0.0556516.52
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
02689876SSK0631箱(10個)0.0662636.52
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
02689885SSK0161箱(10個)0.014351651.5
オープン
839
923(税込)
3日以内出荷
返品不可
02689901SSK0221箱(10個)0.017382251.5
オープン
988
1,087(税込)
3日以内出荷
返品不可
02689910SSK0281箱(10個)0.02646286.51.5
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
02689919SSK0361箱(10個)0.03351366.51.5
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02689928SSK0421箱(10個)0.04654426.52
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
02689937SSK0541箱(10個)0.05560546.52
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする