電成興業
溶融亜鉛ビス止ソケット
仕上
溶融亜鉛めっき
全10種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
60
70
80
90
100
105
130
150
160
170
内容量
1個
1箱(10個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
セット内容
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02690619
NCZ028
1個
トルクビス:4本
0.147
80
34.1
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02690628
NCZ036
1個
トルクビス:4本
0.231
90
42.8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02690637
NCZ042
1個
トルクビス:4本
0.295
100
48.7
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02690646
NCZ054
1個
トルクビス:4本
0.423
105
60.6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02690655
NCZ070
1個
トルクビス:4本
0.65
130
76.2
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02690671
NCZ082
1個
トルクビス:4本
0.894
150
88.9
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02690680
NCZ092
1個
トルクビス:8本
1.408
160
102
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02690689
NCZ104
1個
トルクビス:8本
1.655
170
115
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02690698
NCZ016
1箱(10個)
トルクビス:2本
0.072
60
21.9
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02690707
NCZ022
1箱(10個)
トルクビス:2本
0.102
70
27.3
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください