電成興業
溶融亜鉛 絶縁ブッシング
材質
本体:鋳鉄、絶縁部:ABS
仕上
溶融亜鉛めっき(本体)
全17種類を絞り込む
寸法H(mm)
選択してください
9
10
12
13
15
16
17
18
20
22
24
寸法D(Φmm)
選択してください
23
24
30
36
37
43
46
52
57
65
70
81
83
95
110
125
寸法d(Φmm)
選択してください
14
19
24
30
33
36
42
48
63
76
87
99
内容量
1個
1箱(10個)
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法C(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02691581
IBZ063
1個
0.14
17
70
12
48
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02691590
IBZ075
1個
0.17
20
83
14
63
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02691599
IBZ054
1個
0.115
16
65
11
48
オープン
¥
928
¥
1,021
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02691608
IBZ070
1個
0.18
18
81
12
63
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02691617
IBZ082
1個
0.242
20
95
13
76
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02691626
IBZ092
1個
0.38
22
110
14
87
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02691635
IBZ104
1個
0.5
24
125
15
99
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02692080
IBZ019
1箱(10個)
0.015
9
23
6.5
14
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02692089
IBZ025
1箱(10個)
0.025
10
30
7
19
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02692098
IBZ031
1箱(10個)
0.033
12
36
8.5
24
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02692107
IBZ039
1箱(10個)
0.045
13
43
9
30
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02692116
IBZ051
1箱(10個)
0.095
15
57
10.5
42
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02692125
IBZ016
1箱(10個)
0.014
9
24
6.5
14
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02692141
IBZ022
1箱(10個)
0.022
10
30
7
19
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02692150
IBZ028
1箱(10個)
0.035
12
37
9
24
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02692159
IBZ036
1箱(10個)
0.055
13
46
9
33
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02692168
IBZ042
1箱(10個)
0.063
15
52
10.5
36
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください