ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, 2SD1782KT146R
仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 80 V●パッケージタイプ: SOT-346 (SC-59)●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 200 mW●最小DC電流ゲイン: 120●トランジスタ構成: シングル●最大コレクタ-ベース間電圧: 80 V●最大エミッタ-ベース間電圧: 5 V●最大動作周波数: 100 MHz●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Max: +150 ℃mm●NPN小信号トランジスタ、ローム
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(40個)