ペンニットー
熱収縮チューブペンチューブPFA
対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。
好悪音字の
用途
半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル
材質
ふっ素樹脂PFA
長さ(mm)
標準:1.2
色
透明
長さ(m)
標準:1.2
収縮後内径最大値(Φmm)
0.83
収縮前内径最小値(Φmm)
1.1
呼称
#1
連続使用温度(℃)
-170~+260
最高使用温度(℃)
260
収縮温度
140℃
収縮率(%)
25
入数
25本
収縮後肉厚(mm)
標準値:0.2
最低使用温度(℃)
-170
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02703709
PFA-1
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750