Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:20, 圧着端子RM18W3K

Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:20, 圧着端子RM18W3K SOURIAU

仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 20●適合電線サイズ : 20→ 18 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : UT0W●併用可能製品 : UT0W丸型コネクタ●コンタクトタイプ : シグナル●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 6mΩ●TRIM TRIOR RC/RM機械加工コンタクトサイズ16は●UTP●UTS●UTG●UTO●MBG●MS-M●MSG / MB●SMS●UTV●さらにVGE1及び838コネクタなど●TRIM TRIOR相互接続システムの任意のコネクタの任意のコンタクト位置で使用可能. 機械加工コンタクト / 工具. UTOシリーズ(サイズ16)及びUTOWシリーズ(サイズ20)用. 固体加工又は打抜加工の端子●はんだピン及びソケット サポート圧着工具 / ポジショナ RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(500個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02707629 RM18W3K
オープン
129,800
142,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする