ローム 整流ダイオード, 2A, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア 760mV
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-123FL●最大連続 順方向電流 : 2A●ピーク逆繰返し電圧 : 60V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 760mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 40A●ローム ショットキーバリアダイオード 1 → 30 A
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(50個)