onsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 3.04, マイクロプロセッサ電圧モニター, 3-Pin SOT-23
仕様●電圧管理タイプ : マイクロプロセッサ電圧モニター●管理数 : 1●最大リセット閾値電圧 : 3.11V●最小リセット閾値電圧 : 3.04●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●ピン数 : 3●寸法 : 3.04 x 1.4 x 1.01mm●最大リセット閾値電圧 : 4.9V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●動作温度 Min : -40 ℃V
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(20個)