アーテックリンクス
キャッチコピー:プログラミングでおうちを楽しく便利に!拡張ユニット人感センサー!
商品説明:物体が動いたことを検出するセンサーです。別売のメインユニットに接続して、機能を拡張するユニットです。複雑な配線が不要なマグネット接続で、メインユニットと簡単に接続ができます。
セット内容本体のみ
材質ABS
種類人感センサー
形態1個梱包:袋入り
サイズ(mm)35×37×18
内容量1個
注意
※商品を使用するためにはメインユニットが必要です。
キャッチコピー:プログラミングでおうちを楽しく便利に!拡張ユニット人感センサー!
商品説明:物体が動いたことを検出するセンサーです。別売のメインユニットに接続して、機能を拡張するユニットです。複雑な配線が不要なマグネット接続で、メインユニットと簡単に接続ができます。