初心者でも簡単プログラミングでおうちの家電をスマートに操作
アーテックリンクスの4つのユニットを組み合わせて6種類の作品が作れます。作品1「音声で家電を制御」、作品2「天気予報モニター」、作品3「熱中症警告システム」、作品4「ミュージックプレイヤー」、作品5「ボイスレコーダー」、作品6「カップラーメンタイマー」 ソフトウェアはドラッグ&ドロップの簡単操作。sratch(3.0)ベースの無料専用ソフトウェアです。
材質:ABS、TPE。サイズ:各種ユニット:約35×35×19mm。セット内容:メインユニット×1、マイク×1、スピーカー×1、赤外線通信ユニット×1、USBケーブル(Type AーC)×1