曜日別特売

アーテックリンクス

アーテックリンクス - アーテック[学校教材・教育玩具]アーテックリンクス - アーテック[学校教材・教育玩具]アーテックリンクス - アーテック[学校教材・教育玩具]アーテックリンクス - アーテック[学校教材・教育玩具]

プログラミングでおうちを楽しく便利に拡張ユニット温度センサー
周囲の温度を計測するセンサーです。別売のメインユニットに接続して、機能を拡張するユニットです。複雑な配線が不要なマグネット接続で、メインユニットと簡単に接続ができます。
材質:ABS。サイズ:35×37×17mm

用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容本体のみ材質ABS種類メインユニット形態1個梱包:袋入りサイズ(mm)40×40×19内容量1個
注意
※メインユニットを動作させるにはバッテリーやUSBケーブルを使った給電が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0272898898082
オープン
3,637
4,001(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする