ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, BA033CC0T

ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, BA033CC0T ROHM

仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 150 mV●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220FP●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10 x 4.5 x 17mm●入力電圧 Min : 4 Vmm●長さ : 10mm●ローム 超低暗電流LDOレギュレータ 1A ~ 5A RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02722006 BA033CC0T
オープン
2,698
2,968 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする