アズワン アズワンの 厨房用品 アズワンの 厨房機器・設備・調理機械 アズワンの サービス機器類 18-0スープユニット 18-0スープユニット 注文コード 02741728 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。 仕様●サイズ:380×365×H505mm●容量:10L●重量:12.0kg●コード番号:AL2901 アズワン品番67-6920-45 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 16500-CHO 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 02741728 16500-CHO ¥170,000 ¥169,000 ¥169,000 ¥185,900 (税込) 28日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 厨房機器・設備・調理機械 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 家庭用・車載用 2電源対応 25L ポータブル冷温庫 (保冷・保温) ペルチェ式 ノンフロン ベルソス 税込¥24,178 ¥21,980 (3) 電気ホットショーケース ニッセイ 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ 電子式保冷保温ボックス 13L 車載対応 オーム電機 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 電子式保冷保温ボックス 5L 車載対応 切替式 オーム電機 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ 赤外線電球 110V 250W SUGICO(スギコ) 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 赤外線電球(保温電球) 岩崎電気 税込¥3,628~ ¥3,298~ (7) アルティメット ベーカリーパントローリー キャンブロ 税込¥80,278~ ¥72,980~ GNフードパントローリー用ストッパー キャンブロ 税込¥10,998~ ¥9,998~ キャンブロGNフードパントローリー1/1 キャンブロ 税込¥74,778~ ¥67,980~ ドリップワンミル付きコーヒーメーカー クイジナート 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ アルミ酒タンポ 前川金属工業所(宝こづち印) 税込¥1,055 ¥959 バスケットへ 本体洗浄用カートリッジ(カルシウム除去専用) Panasonic(パナソニック) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ カゴ ジェーシーエム 税込¥8,019 ¥7,290 バスケットへ ハイカロリーコンロ タチバナ製作所 税込¥17,578~ ¥15,980~ ウォータークーラー 水道直結式 床置型 自動洗浄機能付き ノンフロン 西山工業 税込¥153,780~ ¥139,800~ デリストレー用クリンプ網 20用 TKG 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ デリストレー用クリンプ網 30用 TKG 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ 初雪 電動式スライス&クラッシャー(ブラック) 中部コーポレーション 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ 炭コンロ 若泉漆器 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ 電動フードチョッパー グリーンハウス 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品厨房機器・設備・調理機械サービス機器類料理保温機器/温蔵庫スープウォーマー/スープステーション 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります スープウォーマー/スープステーション フードウォーマー/クーラー ランプウォーマー ホットショーケース シェアする マイページ 最近見た商品