アズワン アズワンの 厨房用品 アズワンの 厨房機器・設備・調理機械 アズワンの サービス機器類 18-8スマート スープユニット 18-8スマート スープユニット 注文コード 02741755 注文コード 02741755 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。 仕様●サイズ:474×434×H303mm●容量:10L●コード番号:AL3562 アズワン品番67-6922-53 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 16800 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 02741755 16800 ¥150,000 ¥149,000 ¥149,000 ¥163,900 (税込) 28日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 厨房機器・設備・調理機械 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 電子式保冷保温ボックス 13L 車載対応 オーム電機 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 電子式保冷保温ボックス 5L 車載対応 切替式 オーム電機 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ 赤外線電球 110V 250W SUGICO(スギコ) 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 赤外線電球(保温電球) 岩崎電気 税込¥3,628~ ¥3,298~ (7) ドリップワンミル付きコーヒーメーカー クイジナート 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ アルミ酒タンポ 前川金属工業所(宝こづち印) 税込¥1,055 ¥959 バスケットへ 本体洗浄用カートリッジ(カルシウム除去専用) Panasonic(パナソニック) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ふっ素加工 油はね防止ガード ヒロショウ 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 隙間ワゴン200(下棚) AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥10,338 ¥9,398 バスケットへ 隙間ワゴン 上棚150 AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 隙間ワゴン300(下棚) AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 隙間ワゴン 上棚200 AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ 隙間ワゴン 上棚300 AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 隙間ワゴン250(下棚) AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 隙間ワゴン150(下棚) AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥8,028 ¥7,298 バスケットへ 隙間ワゴン 上棚250 AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ プラスチック台車”ダンディXシリーズ タイプXL” 折りたたみハンドルタイプ ダンディ 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ セラロースター丸アミ 竹原製缶 税込¥659 ¥599 バスケットへ 業務用 -80℃ 超低温冷凍ストッカー ジェーシーエム 税込¥483,780 ¥439,800 バスケットへ ノンフロン製氷機(フレークアイス) フクシマガリレイ 税込¥527,780~ ¥479,800~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品厨房機器・設備・調理機械サービス機器類料理保温機器/温蔵庫スープウォーマー/スープステーション 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります スープウォーマー/スープステーション フードウォーマー/クーラー ランプウォーマー ホットショーケース シェアする マイページ 最近見た商品