UPS 無停電電源装置 EX100シリーズ用 リレー信号出力カード ドライコンタクトカード

UPS 無停電電源装置 EX100シリーズ用 リレー信号出力カード ドライコンタクトカード - 富士電機

4系統の無電圧接点出力(入力異常、ローバッテリ、UPS故障、バイパス給電)を提供します。(リレー出力)接点信号は、オープン/クローズどちらでも出力可能です。REPO(リモートON/OFF)及びリモートシャットダウンの端子を備えています。

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180115●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法における特定電気用品(116品目)および特定以外の電気用品(443品目)にUPSが含まれていない。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4218-59内容量1式
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02750241ES-DC-RYB
33,900
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする