上皿天秤 MRシリーズ

上皿天秤 MRシリーズ - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 MRシリーズ - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 MRシリーズ - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 MRシリーズ - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 MRシリーズ - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 MRシリーズ - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。
内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。
高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。

インターフェース
Bluetooth(オプション)
RS232
USB-A
USB-C
イーサネット(LAN)
調整方式内部(自動/FACT)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
ひょう量(g)
繰返し性
安定時間(秒)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02758090MR10024.912007mg1計量皿/180×180、本体/W209×D351×H100
271,700
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
お客様組立品
02758099MR3036.53200.7mg1.5計量皿/Φ120、本体/W209×D351×H354
289,100
288,800
317,680(税込)
32日以内出荷
返品不可
お客様組立品
02758108MR20024.922007mg1計量皿/180×180、本体/W209×D351×H100
297,500
296,800
326,480(税込)
32日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする