曜日別特売

クールガードPF型

クールガードPF型 - 原田産業クールガードPF型 - 原田産業クールガードPF型 - 原田産業クールガードPF型 - 原田産業クールガードPF型 - 原田産業クールガードPF型 - 原田産業クールガードPF型 - 原田産業クールガードPF型 - 原田産業

身体にフィットする動きやすい暑熱対策用クールベストです。生地はポリエステルを採用し、軽量で通気性に優れています。背中、両脇にTHE KOOLER(保冷剤)を入れ、効果的に体を冷やす構造になっています。フロントはベルクロタイプのテープを採用することで、幅広いサイズに対応可能です。セット内容:メッシュベスト1着+THE KOOLER(保冷剤)3個

用途・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、保全作業、自動車整備、農作業など材質ベスト:ポリエステル100%、保冷剤:塩類などブルー胸囲(cm)90~110ウエスト(cm)90~110内容量1セット
注意
※火器類には近づけないで下さい。
※ベストの洗濯時は中性洗剤で軽く手洗い下さい。
※保冷材は約8時間程度凍らせてから使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03086977-
オープン
6,498
7,148(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする