ブランク:塗装を極力排し軽量化を図ったアンサンド仕様。バット部にはC・N・Tを採用し、ネバリ要素をアップ ガイド:ステンレスフレーム、SiCリング、Kガイド仕様。 グリップ:フォアグリップとリールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。
用途<ベイエリア・遠投パワフルモデル>障害物近くでの強引なファイトを必要とする状況や、大型プラグの遠投で広いエリアをサーチする事に長けたモデル。サワラをメーンターゲットに、大型シーバスや中型の青物にも対応できるパワーを持たせました。50g以内のミノープラグや30g前後のバイブレーションなど、30~40gのプラグを中心に扱いやすい設定です。仕様使用繊維 カーボン/グラス(%):98/2、調子:RF寸法(mm)リアグリップ:315サイズライン(PE/号):MAX2.0、ライン(lb):MAX25質量(g)ルアーウェイト:MAX50タイプスピニングタイプ全長(m)2.21/7’3ft適合サイズ【対応リール】D社:LT4000-LT5000、S社:4000-5000(スピニング)自重(g)150継数(本)2(グリップジョイント)仕舞(cm)189先径(mm)1.9内容量1本