キユーピー ジャネフ 栄養サポート食品 ファインケア すっきりテイスト ミルク味 125ml

キユーピー ジャネフ 栄養サポート食品 ファインケア すっきりテイスト ミルク味 125ml - キユーピー

商品スペック
内容量 125ml
原材料名 デキストリン(国内製造)、植物油脂、乳たん白、砂糖、難消化性デキストリン、酵母/カゼインNa、乳化剤、クエン酸K、塩化Mg、クエン酸Na、セルロース、V.C、炭酸Na、クエン酸鉄、リン酸Na、グルコン酸亜鉛、香料、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、リン酸K、グルコン酸銅、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(一部に乳成分を含む)
開封前賞味期限 製造日を含め8ヵ月(常温)
開封前保存方法 直射日光を避け、常温で保存してください。
販売者 キユーピー株式会社
栄養成分 3本(375ml)当たり
エネルギー 600kcal
たん白質 22.5g
脂質 22.5g
炭水化物 76.8g
食塩相当量 1.2g
亜鉛 6.9mg
銅 1.2mg
鉄 12mg
カルシウム 285mg
(水分) 284.4g
アレルゲン
特定原材料 乳成分

用途
商品特徴
食事の量が少ない方への栄養補給に。1本(125ml)当たり200kcal、たんぱく質7.5g、鉄4.0mg、亜鉛2.3mg。エネルギーだけでなく、身体をつくる大切な栄養素であるたんぱく質の摂取も同時にサポート。また、不足しがちな成分にも配慮した飲み切りサイズのドリンクです。
内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03426556-
210
209
226(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする