PD充電器 最大140W ホワイト APD-V140AC2シリーズ
MacBook Pro(16インチ/2021)で140W充電に対応、さらに、USB4 Gen3ケーブルと同時に使用することで対応機器と140W充電を実現いたします。PD3.0の充電器として 100W出力+30Wで使用した場合、高出力を必要とするノートパソコンを充電しつつ、タブレットやiPhoneの30W高速充電にも対応。また、PPS(Programmable Power Supply)に対応。小さいステップで電圧と電流をコントロールすることで、対応機器と適切な電力供給し高速充電と高効率化の両立を実現いたします。
仕様●コード番号:AT102TP●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7463-06
内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
USBケーブル の新着商品
耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C ブレイデッドケーブル 1.2m ブラック
OWLTECH(オウルテック)
税込¥1,538
¥1,398