OFCスピーカーケーブル 100m ATシリーズ

OFCスピーカーケーブル 100m ATシリーズ アズワン

平行ケーブルのベーシックモデルです。Φ0.12mmx140本撚りで中域に量感があるので聴きやすく癖の無い音質です。ソースを選ばないので気軽に幅広くお使いいただけます。導体は伝導ロスの少ないOFCなのでピュアオーディオにも十分に対応します。細めな透明シースで配線しても邪魔な感じがしないので5.1CHなどにも最適です。

仕様●製品タイプ:オーディオケーブル●ケーブル長:100m●RoHS指令:適合●PSE:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:AT301GZ●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7464-58 内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03527855 AT6157(100M)
31,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする