東京メタル
LEDフィラメント ボール型電球 E26 調光タイプ LDGシリーズ
(1件のレビュー)
調光器具対応、口金E26タイプ
口金
E26
定格入力電圧(V)
100
電球形状
ボール球
色温度(K)
3000
配光角度(°)
290
光色
電球色
演色指数(Ra)
80
電球の種類
LED
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03577720
LDG11LWGD100WTM
10
1340
67-7974-94
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
03577729
LDG10LCGD100WTM
10
1340
67-7974-93
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
03577738
LDG7LGWD60WTM
6.7
810
67-7974-92
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
03577747
LDG7LGCD60WTM
6.7
810
67-7974-91
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください