曜日別特売

150℃超耐熱 熱収縮チューブ 透明【HC150】10m 10m巻×5袋入 HC150シリーズ

150℃超耐熱 熱収縮チューブ 透明【HC150】10m 10m巻×5袋入 HC150シリーズ - デンカエレクトロン

超耐熱150℃の熱収縮チューブです。本熱収縮チューブは薬品の耐腐食性が高い製品です。高温かつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に適した熱収縮チューブです。表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に適した熱収縮チューブです。耐油性、耐熱性がありあらゆる環境で使用頂けます。

材質ポリフッ化ビニリデン透明長さ(m)10連続使用温度(℃)-55~150最高使用温度(℃)150収縮温度150℃収縮率2:1最低使用温度(℃)-55内容量1ケース(5袋×1巻)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収縮前内径(Φmm)
アズワン品番
収縮後内径(Φmm)
収縮後肉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03604189HC150-9.5T-109.567-8123-904.80.3
57,850
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
03604198HC150-6.4T-106.467-8123-893.20.26
39,870
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
03604207HC150-4.8T-104.867-8123-882.40.26
33,340
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
03604216HC150-3.2T-103.267-8123-871.60.26
26,150
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
03604225HC150-1.6T-101.667-8123-850.80.26
15,760
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする