アズワン アズワンの 卓上消耗品 アズワンの テーブルウェア(卓上備品・食器) アズワンの グラス・食器・カトラリー ニコ NYシリーズ ニコ NYシリーズ 注文コード 03614181 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。 仕様●サイズ:全長145mm●材質:18-8ステンレス●コード番号:AL4602 アズワン品番67-8146-78 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 NY-7 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 03614181 NY-7 ¥290 ¥289 ¥289 ¥318 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 箸 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 客用箸 スス竹浮世絵 5P イシダ 税込¥945 ¥859 バスケットへ かんたんおはし右手用 <スヌーピー&ウッドストック> ピジョン 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ 客用箸 ホームカフェ5P イシダ 税込¥1,022 ¥929 バスケットへ 万能箸 完全無欠 イシダ 税込¥824 ¥749 バスケットへ 客用箸銀イオン抗菌 イシダ 税込¥802 ¥729 バスケットへ AS食洗機対応箸 クレール イシダ 税込¥637 ¥579 バスケットへ だっこ猫しろねこ イシダ 税込¥1,022 ¥929 バスケットへ だっこ猫くろねこ イシダ 税込¥1,022 ¥929 バスケットへ だっこ猫さばとら イシダ 税込¥1,022 ¥929 バスケットへ 客用箸銀イオン抗菌スス竹 イシダ 税込¥802 ¥729 うさぎ物語 箸置付き2膳セット イシダ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ N426食洗機対応 箸箱シエナ イシダ 税込¥439 ¥399 バスケットへ 客用箸 歌舞伎 5P イシダ 税込¥945 ¥859 バスケットへ キャッチャー フセ企画 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 客用箸 カフェボーダー5P イシダ 税込¥1,022 ¥929 バスケットへ いつもありがとう プライムP イシダ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 五角格子模様 イシダ 税込¥1,022 ¥929 バスケットへ 食洗機対応箸 トイミックス イシダ 税込¥483 ¥439 バスケットへ だっこ猫みけねこ イシダ 税込¥1,022 ¥929 バスケットへ かんたんおはし右手用 <フライング・エース&ウッドストック> ピジョン 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)グラス・食器・カトラリー箸・カトラリー・箸置き箸 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります スプーン フォーク 取り分け用カトラリー/サラダサーバー 箸 箸置き・カトラリーレスト テーブルナイフ・デザートナイフ 蓮華(れんげ) カトラリーセット バターカッター・バターナイフ シェアする マイページ 最近見た商品