Nyammy ねこのしゃもじ

Nyammy ねこのしゃもじ 貝印 Nyammy ねこのしゃもじ 貝印 Nyammy ねこのしゃもじ 貝印 Nyammy ねこのしゃもじ 貝印 Nyammy ねこのしゃもじ 貝印

ネコ好きの方もそうでない方も『欲しい!使いたい!』と思える、ほどよいネコ感を大切にしています。ねこの肉球をモチーフにしたしゃもじです。ごはんがこびりつきにくいエンボス加工。

材質ポリプロピレン(耐熱温度100℃) ウォームグレー 高さ(mm)12 質量(g)37 縦(mm)190 横(mm)77 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03455710 DH2734
438
429
472 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする