曜日別特売

PRチェーン 428 クリップジョイント 428DE-SPJ

PRチェーン 428 クリップジョイント 428DE-SPJ - プロト

メーカー名:プロト
メーカー品番:428DE-SPJ
販売備考:PRチェーン428用 クリップジョイント単品です。
チェーンサイズ:420
シール形状[シール有/無]:無し
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:スチール

材質スチール形状[シール有/無]無しシルバーチェーンサイズ420内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03463796428DE-SPJ
239
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする