曜日別特売

PBチェーン2型 525(-750cc)カシメJ PBC525A-100F

PBチェーン2型 525(-750cc)カシメJ PBC525A-100F - プロト

メーカー名:プロト
メーカー品番:PBC525A-100F
販売備考:100フィートリール カシメジョイント20個付属
チェーンサイズ:525
コマ数[リンク数]:1920
シール形状[シール有/無]:有り
色[カラー]:シルバー
サイズ:100F(1920L)リール
材質[素材]:スチール
付属品:カシメジョイント
型番:PBC525A-100F

付属品カシメジョイント材質スチール形状[シール有/無]有りシルバーサイズ100F(1920L)リール型番PBC525A-100Fコマ数[リンク数]1920Lチェーンサイズ525内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03463936PBC525A-100F
229,690
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする