SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体

SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 SMC

仕様●コイル仕様:標準●周囲温度および使用流体温度:‐10~50(ただし凍結なきこと。)●応答時間ms:30以下(0.5MPaの時)●耐衝撃/耐振動:150m/s2/30m/s2 リード線取出方法DIN形ターミナル コネクタ付 切換方式2位置ダブルソレノイド 保護構造IP65 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 定格電圧(V)AC200 ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形 ねじの種類Rc ブラケットなし 使用流体空気 配管直接配管形 ランプ・サージ電圧保護回路なし 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 A・Bポート管接続口径1/8 オーダーメイド仕様標準 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03470376 SYJ7223-2D-01
14,410
13,980
15,378 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする