静音型樹脂台車 OSUKAL
静音キャスター搭載
斜め式ハンドル採用
荷台にハンドルが収まり、平台車としても使用可能
材質樹脂
幅(mm)(約)455
質量(kg)(約)6.8
奥行(mm)(約)710
キャスター4輪
最大積載荷重(kg)(約)150
ハンドル高さ(mm)(約)860
高さ(cm)地面から荷台まで:(約)86
騒音対策あり
内容量1箱(2台)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。