リークラボ・ジャパン
R134a・POE用エアコンオイル30g
オイルの継ぎ足し補充に便利。
オイル不足の解消と潤滑効果でエアコンパワーを回復。
日本国内の規格品のため多くの機器や工具に接続可能。
用途
エアコンオイル充填用
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
120mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03892826
LL-OC1/P
¥
1,100
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください