コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
CORONA 寒冷地用大型ストーブ スペースネオmini 木造15畳/コンクリート23畳
質量(kg)
20
管径(Φmm)
延長排気:40
貫通穴径(Φmm)
65~75(給排気筒径:50)
暖房の目安(コンクリート)
温暖地:20畳(33.0m
2
)まで、寒冷地:23畳(38.0m
2
)まで
暖房の目安(木造)
温暖地:15畳(25m
2
)まで、寒冷地:15畳(25m
2
)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
595×幅466×奥行320
暖房出力(kW)
5.60~1.98
省エネ基準達成率(%)
100
エネルギー消費効率(%)
86
待機時消費電力(W)
1
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03897455
FF-SG5624M(W)
シャンパンホワイト
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03897471
FF-SG5624M(TG)
グランドブラウン
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。