曜日別特売

CORONA 寒冷地用大型ストーブ アグレシオ 木造18畳/コンクリート28畳

CORONA 寒冷地用大型ストーブ アグレシオ 木造18畳/コンクリート28畳 - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]CORONA 寒冷地用大型ストーブ アグレシオ 木造18畳/コンクリート28畳 - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
質量(kg)23管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60)暖房の目安(コンクリート)温暖地:24畳(39.5m2)まで、寒冷地:28畳(46.0m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:18畳(29.5m2)まで、寒冷地:18畳(29.5m2)まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)548×幅802×奥行284暖房出力(kW)6.78~1.98省エネ基準達成率(%)101エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.8内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03897367FF-AG6824H(W)フロストパールホワイト
オープン
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03897376FF-AG6824H(TM)ダークウッドブラウン
オープン
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする