ワークショップファニチャー 作業テーブル モニタータイプ
シチュエーションに合わせてチームが働ける空間を作れます。
素直な使用感とミニマルなフォルムが生み出す使いやすい、動きやすい、働きやすいを目指したワークショップファニチャーは働き方にとらわれず変化し続ける空間にさらなる価値を与えます。
モニターテーブルはモニター固定金具付(耐荷重20Kg)で、上下左右首振り対応(上下±15°、左右±25°)です。
- 仕様
- アジャスター付
- 高さ(mm)
- 1230
- タイプ
- モニタータイプ
- 奥行(mm)
- 900
- 間口(mm)
- 1800
- 天板耐荷重(kg)
- 均等荷重:150
- 天板厚さ(mm)
- 30
- グリーン購入法
- 適合
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ワークデスク の新着商品
カテゴリ









