ぱくっと黒糖 50g×20袋セット

ぱくっと黒糖 50g×20袋セット - 丸善薬品産業ぱくっと黒糖 50g×20袋セット - 丸善薬品産業ぱくっと黒糖 50g×20袋セット - 丸善薬品産業ぱくっと黒糖 50g×20袋セット - 丸善薬品産業ぱくっと黒糖 50g×20袋セット - 丸善薬品産業ぱくっと黒糖 50g×20袋セット - 丸善薬品産業ぱくっと黒糖 50g×20袋セット - 丸善薬品産業ぱくっと黒糖 50g×20袋セット - 丸善薬品産業

「ぱくっと黒糖」は、手軽で美味しい非常食です。どんな時でも簡単にパワーチャージ!国産原料100%使用で品質が安定しており、腐敗の心配不要です。常温保存で5年の賞味期限です。万が一の災害・避難時に手軽にカロリー補給が可能です。アレルギーフリーでどんな方でも食べていただけます。チャック付で何度も開け閉め可能で、自分のペースで食べることができます。コンパクトでお持ちの防災リュックへ入れていただきやすいサイズで、50gでちょっとしたおやつにもぴったりです。

用途防災バッグや登山バッグの備蓄として非常食や栄養補給に。幅(mm)145厚さ(mm)20内容量(g)50名称加工黒糖保存方法直射日光下や高温多湿の所は避けて保存してください。丈(mm)210原材料原料糖(さとうきび(鹿児島県産))、黒糖(沖縄県産)栄養成分エネルギー(50gあたり):193.5Kcal、タンパク質:0.4g、脂質:0.05g、炭水化物:47.95g、食塩相当量:0.01g、カルシウム:75mg、鉄:0.75mg、カリウム:266.5mg、マグネシウム:23.5mg内容量1パック(50g×20袋)
注意
※無理に噛むと歯を痛めることがありますので、ご注意ください。開封後はお早めにお召し上がりください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04205209PK3810
オープン
12,980
14,018(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥800/税込¥880
沖縄地方1¥800/税込¥880
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする